Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 50 KA All Weather -lukko 3/8 tuuman H KA hopea AD2RAG 3TMN4

ABUS 24IB/50 KA jokasään riippulukko 3/8 tuuman H KA hopea

Varastossa
Tuote: AD2RAG Malli: 24IB/50 KARistiviite: 3TMN4
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
€33.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sää lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2"
Kehon viimeistelyMuovipinnoitettu
Kehon korkeus2"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1"
Runkoleveys2"
VäriHopea
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Avautuu avaimenumerolla113
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus3 / 8 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys1 / 2 "
ShapePyöreä
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Rungon halkaisijaKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysweatherabilityKehon paksuusPkg. MääräHinta
ABUS 25EC / 70 KA himmeä avainlukko 3/4 tuumaa H KA hopea | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "1€60.59
ABUS 24IB / 60 KA Säänlukko 1/2 tuumaa H KA hopea | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Ruostumaton teräs11 / 16 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1"1€51.31
ABUS 26/80 KA Diskus Riippulukko 11/16 tuumaa H KA Hopea | AD2RAV 3TMP7 26/80 KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "1€92.11
ABUS 26/90 KA Diskus -lukko 5/8 tuuman H KA hopea 5-nastainen AD2RAX 3TMP9 26/90 KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "1€125.57
ABUS 24IB / 70 KAx2 All Weather -lukko 11/16 tuumaa H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Ruostumaton teräs3 / 4 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1.187 "2€110.41
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Padlock 3/4 tuuman H - 2 kpl pakkaus | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "2€71.40
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 tuuman H KA hopea | AE4DAF 5JKP5 28/70 KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "1€30.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/50 KA jokasään riippulukko 3/8 tuuman H KA hopea
€33.55 / yksikkö