Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 70 KA All Weather -lukko 11/16 H KA Hopea avautuu näppäimellä 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB/70 KA jokasään riippulukko 11/16" H KA hopea Avautuu avaimella 198

Varastossa
Tuote: AD2RAN Malli: 24IB/70 KARistiviite: 3TMP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sää lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.75 "
Kehon viimeistelyMuovipinnoitettu
Kehon korkeus2.75 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1.187 "
Runkoleveys2.75 "
VäriHopea
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla198
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus11 / 16 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapePyöreä
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8301109000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABUS 24IB/70 KA All Weather riippulukko 11/16 "H KA Silver Avautuu näppäimellä 113 | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA€55.79
ABUS 24IB / 70 KA All Weather -lukko 11/16 "H KA Hopea avautuu avaimella 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€55.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/70 KA jokasään riippulukko 11/16" H KA hopea Avautuu avaimella 198
€55.35 / yksikkö