Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY PLM340 / 50B-KA avainlukko, 2 tuumaa, korkeus 1-3 / 32 W | AG4YET 35GP86

ABLOY PLM340/50B-KA Avaimellinen riippulukko 2 tuumaa Korkeus 1-3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4YET Malli: PLM340/50B-KARistiviite: 35GP86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2 5 / 64 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus63 / 64 "
Runkoleveys2.25 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiVartiomies
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä0
Avautuu avaimenumerollaSENTRY-AVAIN
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 3 / 32 "
ShapeSuorakulmainen
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvainten määräHinta
ABLOY PLM340 / 50B-KA Avainlukko 2 tuuman korkeus U-muotoinen 1-3 / 32 tuumaa | AG4YEQ 35GP84 PLM340 / 50B-KA2€221.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PLM340/50B-KA Avaimellinen riippulukko 2 tuumaa Korkeus 1-3/32 tuumaa
€251.17 / yksikkö