Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 9EWM0 Bond/Ground Wire alligaattoripidike eristetty 5 jalkaa | AJ2KPK

ABILITY ONE 9EWM0 liitos/maajohto alligaattoripidike, eristetty 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2KPK Malli: 9EWM0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaus- ja maadoituslanka
Connector Type(2) Alligaattorin leikkeet
Halkaisija3/16 "eristys
Eristeen väriPoista valinta
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tyhjentämään ohimeneviä jännitteitä (salaman tai häiriintyneiden sähköjohtojen johdosta) turvallisesti sähköjärjestelmästä
    • Liimaus varmistaa, että johtavat esineet, joilla ei ole virtaa, pysyvät maapotentiaalissa
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • Puristimen koko: 5/8 "
    • Langan materiaali: Hiiliteräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 9EWM0 liitos/maajohto alligaattoripidike, eristetty 5 jalkaa
€55.23 / yksikkö