Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8105-01-399-4793 Liner 39 Gallon Clear-50 kpl. | AE4HYT 5KRD7

ABILITY ONE 8105-01-399-4793 Liner 39 gallona kirkas - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HYT Malli: 8105-01-399-4793Ristiviite: 5KRD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50/1
Koko39 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus39 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata55 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus0.7 milj.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysVäriKorkeusPituusMax. LadataHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Roskakorikotelo 60 gallonaa Ldpe - 100 kpl pakkaus | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641 milj.1060 gal.38 "Harmaa58 "58 "75 lb€70.99
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Roskakori Liner 55 Gallon Harmaa - 100 kpl pakkaus | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581 milj.1055 gal.36 "Harmaa58 "58 "75 lb€67.07
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Coreless Roll Liners 56 Gallon Grey - Pakkaus 100 | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7 milj.1056 gal.42.5 "Harmaa48 "48 "55 lb€53.56
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Liner 40 - 46gal. Harmaa - 100 kpl pakkaus AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1 milj.1040-45 gal.40 "Harmaa46 "46 "75 lb€64.33
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Liner 20-30 gallonan harmaa - 250 kpl pakkaus | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7 milj.2520-30 gal.30 "Harmaa36 "36 "55 lb€72.75
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 Gallon - Pakkaus 250 | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7 milj.2533 gal.33 "Harmaa39 "39 "55 lb€64.16
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 gallonan valkoinen - pakkaus 120 | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7 milj.12013 gal.24 "Valkoinen30 "-55 lb€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-399-4793 Liner 39 gallona kirkas - 50 kpl pakkaus
€49.56 / yksikkö