ABILITY ONE 8105-01-150-6256 Liner 34 gallonan kirkas - pakkaus 125 | AE4LMC 5LH31

ABILITY ONE 8105-01-150-6256 Liner 34 gallona kirkas - 125 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LMC Malli: 8105-01-150-6256Ristiviite: 5LH31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus125
Koko34 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus44 "
Pituus44 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.3 milj.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeusPituusHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Coreless Roll Liners 33 Gallon Clear - Pakkaus 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Erittäin raskas250/133 gal.0.7 milj.33 "Poista valinta39 "39 "€85.73
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Liner 7-10 gallonan kirkas pe - pakkaus 500 | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517-1351Valo50/17-10 gal.0.35 milj.24 "Poista valinta23 "-€49.93
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Liner 20-30 gallonaa kirkas - pakkaus 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Keskikokoinen100/120-30 gal.0.5 milj.30 "Poista valinta36 "-€55.11
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Liner Clear Pe 27 - 3/8 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Raskas250/145 gal.0.6 milj.27.38 "Poista valinta46 "-€72.32
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Liner 40-45 gallonan kirkas - pakkaus 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Erittäin raskas125/140-45 gal.0.8 milj.40 "Poista valinta46 "-€58.59
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Liner 55-60 Gallon Clear - 100 kpl pakkaus | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Erittäin raskas100/155-60 gal.1 milj.38 "Poista valinta58 "-€70.26
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Liner 55-60 Gallon Clear Low Dnsty - 100 kpl: n pakkaus | AE3BJN 5BB21 8105-01-517-1373Erittäin raskas15/1055-60 gal.1.5 milj.38 "Poista valinta58 "58 "€99.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-150-6256 Liner 34 gallona kirkas - 125 kpl pakkaus
€86.70 / yksikkö