Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8020-01-621-3441 Lyhyt leikkausharja, 2 tuuman musta muovi | AH8GMF 38RX42

ABILITY ONE 8020-01-621-3441 Sivellin lyhyt leikkaus 2 tuumaa musta muovi

Varastossa
Tuote: AH8GMF Malli: 8020-01-621-3441Ristiviite: 38RX42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
HarjasmateriaaliPolyesteri / Nylon
Harjan pituus3.5 "
Harjakoko2"
HarjatyyppiKulmanauha
pinnoiteKaikki maalit ja pinnoitteet
Kahva materiaalikierrätysmuovin
Maalin tyyppiÖljy, vesi
Paksuus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjakokopinnoiteKahva materiaaliMaalin tyyppiPaksuusHinta
ABILITY ONE 8020-01-596-4244 Sivellin 2 tuumaa 11-1 / 2 tuuman kulmanauha | AG9VPC 22N701 8020-01-596-4244Polyesteri2.5 "2"LateksipohjainenKoivua lehtipuuta-9 / 16 "€14.61
ABILITY ONE 8020-01-596-4251 maaliharja 2 tuuman 10-1 / 2 tuuman kulmanauha | AG9VPD 22N704 8020-01-596-4251Kiina hiukset2.5 "2"ÖljypohjainenMuoviÖljy1 / 2 "€18.56
ABILITY ONE 8020-01-621-3442 Lyhyt leikkausharja 2 tuuman violetti | AH8GME 38RX41 8020-01-621-3442Polyesteri / Nylon3.5 "2"Kaikki maalit ja pinnoitteetKumiÖljy, vesi2"€13.69
ABILITY ONE 8020-01-621-3440 sivellin, lyhyt leikkaus 1-1/2 tuumaa musta | AH8GMG 38RX43 8020-01-621-3440Polyesteri / Nylon2"1.5 "Kaikki maalit ja pinnoitteetkierrätysmuovinÖljy, vesi3 / 8 "€10.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-621-3441 Sivellin lyhyt leikkaus 2 tuumaa musta muovi
€10.96 / yksikkö