Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8020-01-596-4253 Jatkopylväs 4-8 jalkaa | AF7UMH 22N711

ABILITY ONE 8020-01-596-4253 Jatkotanko 4 - 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7UMH Malli: 8020-01-596-4253Ristiviite: 22N711

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
VäriHarmaa / vihreä
rakentaminenKuusikulmainen alumiini
Halkaisija3 / 4 "
Pituus4 jalkaa 8 jalkaan.
KierreQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7616995095

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-596-4253 Jatkotanko 4 - 8 jalkaa
€66.70 / yksikkö