ABILITY ONE 7920-01-564-7770 Wet Mop Handle, Slide-On Connection, Metal, 57 Inch Handle Length, Plastic Tip Material | CN7ZDG 54ZE90

ABILITY ONE 7920-01-564-7770 Wet Mop Handle, Slide-On Connection, Metal, 57 Inch Handle Length, Plastic Tip Material

Tuote: CN7ZDG Malli: 7920-01-564-7770Ristiviite: 54ZE90
€25.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä mopin kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-564-7770 Wet Mop Handle, Slide-On Connection, Metal, 57 Inch Handle Length, Plastic Tip Material
€25.42 / yksikkö