Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-460-6662 Mopin viimeistely silmukkapää | AE4LLR 5LH04

ABILITY ONE 7920-01-460-6662 Mopin viimeistely silmukkapää

Varastossa
Tuote: AE4LLR Malli: 7920-01-460-6662Ristiviite: 5LH04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele moppi
PerusmateriaaliSynteettinen
PestäväKyllä
Pituus24 "
MateriaaliViskoosi / akryyli / polyesteri
Mop-tyylijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-460-7907 Mopin viimeistely silmukkainen pää | AE4LLU 5LH06 7920-01-460-7907€41.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-6662 Mopin viimeistely silmukkapää
€24.02 / yksikkö