Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-460-6658 Pystyluuta 56 tuumaa Kokonaispituus 10 tuumaa. Trim L | AE4LLN 5LH01

ABILITY ONE 7920-01-460-6658 Pystyluuta 56 tuumaa Kokonaispituus 10 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AE4LLN Malli: 7920-01-460-6658Ristiviite: 5LH01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora luuta
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaalipolypropeeni
kahvan pituus46 "
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot13-1 / 2 "
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-6658 Pystyluuta 56 tuumaa Kokonaispituus 10 tuumaa. Leikkaa L
€32.47 / yksikkö