Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone-kulmaharja 52 tuuman | AJ2HZE 5LG99

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone Kulmaharja 52 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AJ2HZE Malli: 7920-01-458-8208Ristiviite: 5LG99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPantone
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luuta luokkaKevyiden
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäsininen
Kahva Dia.3 / 4 "
kahvan pituus46 "
Kahva materiaaliMetalli
Pyyhkäise kasvot6-1 / 2 "
Leikkauksen pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone Kulmaharja 52 tuuman pituus
€26.51 / yksikkö