Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-454-1147 Pyyheliinat 5 paunaa AE4RUQ 5MN49

ABILITY ONE 7920-01-454-1147 Pyyhintäliina 5 Lb

Varastossa
Tuote: AE4RUQ Malli: 7920-01-454-1147Ristiviite: 5MN49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
MateriaaliPuuvilla
PakkaustyyppiLaatikko
Koko5 x 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-454-1147 Pyyhintäliina 5 Lb
€41.61 / yksikkö