Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-205-0425 Moppi märkäleikkauspää 20 unssia | AE4LBW 5LG61

ABILITY ONE 7920-00-205-0425 Moppi märkäleikkauspää 20 unssia

Varastossa
Tuote: AE4LBW Malli: 7920-00-205-0425Ristiviite: 5LG61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu märkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiLeikkaus
PestäväKyllä
MateriaaliPuuvilla / synteettinen sekoitus
Mop-tyylijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikerrosPerusmateriaaliVäriKuiva painoLopputyyppiPääpannan kokoeräMateriaaliHinta
ABILITY ONE 7920-01-513-3310 Leikattu pään kostea moppi kertakäyttöinen # 12 | AC3DCY 2RRA6 7920-01-513-33104PuuvillaLuonnollinen8-16 oz.Silmukka1.5 "Silmukkainen märkä moppiPuuvilla€9.23
ABILITY ONE 7920-01-511-7587 Silmukkainen märkä moppi 20 unssia valkoinen | AC3DCZ 2RRA7 7920-01-511-75874PolyesteriValkoinen16-22 oz.Silmukka5.5 "Silmukkainen märkä moppiViskoosi / akryyli / polyesteri€31.46
ABILITY ONE 7920-01-511-4328 Silmukkainen märkä moppi 20 unssia | AC3DDA 2RRA9 7920-01-511-43284Polyesterisininen16-22 oz.Silmukka5.5 "Silmukkainen märkä moppiViskoosi / akryyli / polyesteri€31.46
ABILITY ONE 7920-01-513-3297 Leikkauspään kostea moppi kertakäyttöinen # 20 | AC3DDB 2RRC1 7920-01-513-32974PuuvillaLuonnollinen16-22 oz.Leikkaus1.5 "Leikattu märkä moppiPuuvilla€13.30
ABILITY ONE 7920-01-437-9810 Mopopuuvilla # 24 | AE3BKA 5BB68 7920-01-437-98104PuuvillaLuonnollinen8-16 oz.Silmukka2"Silmukkainen märkä moppiPuuvillasekoitus€51.44
ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Mopopuuvilla # 32 | AE3BKB 5BB69 7920-01-437-98114PuuvillaLuonnollinen8-16 oz.Silmukka2"Silmukkainen märkä moppiPuuvillasekoitus€74.94
ABILITY ONE 7920-00-141-5544 Mopin märkä leikattu pää 32 oz | AE4LBN 5LG54 7920-00-141-55448Puuvilla-28-34 oz.Leikkaus-Leikattu märkä moppiPuuvilla / synteettinen sekoitus€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-205-0425 Moppi märkäleikkauspää 20 unssia
€16.76 / yksikkö