Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-178-8315 Penkki ja työtasoharja, musta 13-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9GHN Malli: 7920-00-178-8315Ristiviite: 1XFL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevoset, Tampico
Harjas tyyppiKeskikokoinen
Harjan pituus8"
HarjatyyppiLyhyt kahva
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäPuu
kahvan pituus5.25 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus13.25 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-178-8315 Penkki ja työtasoharja, musta 13-1/4 tuumaa
€32.67 / yksikkö