Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7910-01-512-4964 Siivoussarja Harmaa 9l x 4in. W | AE2RCZ 4ZA83

ABILITY ONE 7910-01-512-4964 Puhdistussarja Harmaa 9l x 4in. W

Varastossa
Tuote: AE2RCZ Malli: 7910-01-512-4964Ristiviite: 4ZA83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussarja
VäriHarmaa
Pituus9"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-512-4964 Puhdistussarja Harmaa 9l x 4in. W
€66.60 / yksikkö