ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AA4YEJ 13J107

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4YEJ Malli: 7220-01-582-6225Ristiviite: 13J107

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioPlyysi
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliKierrätettyä PET-kangasta
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysreunatSisällä ulkonaHinta
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto tummanharmaa 3 x 5 jalkaa AA4YDY 13J096 7220-01-582-6246polypropeeniVinyyliTumman harmaapolypropeeni5 / 16 "3ft.viistettySisällä ulkona€143.60
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Sisäänkäynti matto tummanharmaa 4 x 6 jalkaa | AA4YDZ 13J097 7220-01-582-6245polypropeeniVinyyliTumman harmaapolypropeeni5 / 16 "4ft.viistettySisällä ulkona€258.48
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 3 x 5 jalkaa | AA4YEF 13J104 7220-01-582-6224Kierrätettyä PET-kangastaNitriilikumiPuuhiilipolypropeeni3 / 8 "3ft.viistettysisä-€236.30
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AA4YEG 13J105 7220-01-582-6222Kierrätettyä PET-kangastaNitriilikumiPuuhiilipolypropeeni3 / 8 "4ft.viistettysisä-€374.98
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Kokolattiamatto Sisääntulo Matto Hiili 3 x 5 jalkaa AA4YEH 13J106 7220-01-582-6220Kierrätettyä PET-kangastaVinyyliPuuhiilipolypropeeni5 / 16 "3ft.viistettysisä-€154.93
ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Kokolattiamatto Sisääntulo Mat Tan 18-3 / 4 tuuman leveys | AE4RJX 5MM75 7220-01-386-6722Luonnollinen kookoskuorikuituVinyyliRusketusKookospähkinä5 / 8 "18.75 "SuoraanSisällä ulkona€43.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa
€279.23 / yksikkö