Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5340-01-598-7496 Teräskaapelilukko, koko 9/64 tuumaa | CE9FLB 55VD50

ABILITY ONE 5340-01-598-7496 Teräskaapelilukko, koko 9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9FLB Malli: 5340-01-598-7496Ristiviite: 55VD50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukita
Kehon korkeus1-1 / 2 "
Rungon materiaaliTeräs
Runkoleveys1-1 / 2 "
Kaapelin halkaisija9 / 64 "
Kaapelin pituus6 ft.
Sisällä ulkonasisä-
Avaimen tyyppiYhdistelmä
KahvatyyppiYksi viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-598-7496 Teräskaapelilukko, koko 9/64 tuumaa
€96.27 / yksikkö