Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Ruuvimeisseli, uritettu 1/4 x 1-7 / 8, kuusiokolo | AH8YLX 39CD99

ABILITY ONE 5120-01-630-3064 ruuvimeisseli 1/4 x 1-7/8 pyöreä kuusio

Varastossa
Tuote: AH8YLX Malli: 5120-01-630-3064Ristiviite: 39CD99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen peukalon pysäyttimellä
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus3.5 "
Varren pituus1.875 "
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä kuusiokolo
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvimeisselin kärjen tyyli: ura

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoKahvan muotoiluKahva materiaaliVinkkityyliVinkityyliryhmäeräKokonaispituusVarren pituusHinta
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Ruuvimeisseli Phillips # 1 x 3 tuuman pyöreä, kuusiokanta | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiPhillipsRistipiste / PhillipsRuuvitaltta7"3"€27.33
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 -ruuvitaltta, uritettu 7/16 x 9-7 / 8, kuusiokanta | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiKeystone uraura-Ruuvitaltta14.75 "9.875 "€54.27
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Ruuvimeisseli Phillips #2 x 1-1/2 Pyöreä kuusio | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiPhillipsRistipiste / PhillipsRuuvitaltta3.5 "1.5 "€24.15
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Ruuvimeisseli, uritettu 1/4 x 4 tuuman kierros, kuusiokanta | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiKeystone uraura-Ruuvitaltta7.875 "4"€37.70
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Ruuvimeisseli Phillips # 4 x 6 tuuman pyöreä, kuusiokanta | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiPhillipsRistipiste / PhillipsRuuvitaltta11.5 "6"€40.92
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Ruuvimeisseli Phillips #2 x 4 tuumaa pyöreä kuusiokolo | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiPhillipsRistipiste / PhillipsRuuvitaltta7 15 / 16 "4"€29.60
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 uraruuvitaltta, 3/16 x 3 tuuman kierros, kuusiokolo | AH8YLY 39CE01 5120-01-630-30673 / 16 "Ergonominen peukalon pysäyttimelläAsetaattiKeystone uraura-Ruuvitaltta6.125 "3"€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-3064 ruuvimeisseli 1/4 x 1-7/8 pyöreä kuusio
€22.21 / yksikkö