Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-01-598-5649 käsiporausvasaran insinööri 3 Lb 16inl | AG3NBK 33NT30

ABILITY ONE 5120-01-598-5649 Käsiporausvasara Engineer 3 Lb 16inl

Varastossa
Tuote: AG3NBK Malli: 5120-01-598-5649Ristiviite: 33NT30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiporausvasara
KahvaLasikuitu
pään pituus4.75 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus16 "
TyyppiInsinööri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5649 Käsiporausvasara Engineer 3 Lb 16inl
€59.67 / yksikkö