ABB T5L600BW Katkaisijan pultti, T5-runko, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V

Tuote: AG8VKX Malli: T5L600BW
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiT5
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T5L600BW on 3-napainen valettu kotelokatkaisin, joka toimii 600 A: n virralla ja 600 VAC: n jännitteellä. Siinä on pulttikiinnitys ja LSI-laukaisutoiminto, jonka keskeytysarvo on enintään 100 kAIC 480 voltilla.
    • Tätä IEC-luokitettua ABB-katkaisinta käytetään haaroituspiirin suojana ja siinä on lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojaksi.
    • Se on mikroprosessoripohjainen ja sitä käytetään erilaisissa peruutussyöttösovelluksissa, koska se voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan paneeleihin ja keskuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T5H300BW Pulttikytkin T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKJ T5H300BW65 kAIC @ 480 V300A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H300CW Pulttikytkin T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKK T5H300CW65 kAIC @ 480 V300A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400BW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKL T5H400BW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400CW Pultti -katkaisija T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKM T5H400CW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400EW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKN T5H400EW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400TW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKP T5H400TW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H600BW Pulttikytkin T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKQ T5H600BW65 kAIC @ 480 V600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T5L600BW Katkaisijan pultti, T5-runko, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V