ABB T3S200MW moottoripiirisuoja, Tmax, 3-napainen, 200A, 480VAC | CE6KTC

ABB T3S200MW moottoripiirin suoja, Tmax, 3 napaa, 200A, 480VAC

Tuote: CE6KTC Malli: T3S200MW
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria200
KehystyyppiT3
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T3S200MW Tmax -moottoripiirinsuojus oikosulun tai ylikuormituksen estämiseksi moottoripiireissä
    • Laukaisualue 1200--2400 A 50-60 Hz: llä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • Sisältää magneettisen laukaisun hetkelliselle virranrajoitustoiminnolle
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
ABB T3N090TW Molded Case Katkaisija, 25kAIC @ 480V, Paneeliasennus | CE6KTA T3N090TW90-
Tarjouspyyntö
ABB T3N175TW Molded Case -virtakatkaisija, SACE Tmax, 3-napainen, 175A, 600VAC | CE6KTB T3N175TW175€1,460.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T3S200MW moottoripiirin suoja, Tmax, 3 napaa, 200A, 480VAC