ABB T3N175TW Molded Case -virtakatkaisija, SACE Tmax, 3-napainen, 175A, 600VAC | CE6KTB

ABB T3N175TW Molded Case Katkaisija, SACE Tmax, 3-napainen, 175A, 600VAC

Tuote: CE6KTB Malli: T3N175TW
€1,460.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria175
KehystyyppiT3
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T3N175TW SACE Tmax valettu kotelonsuojakatkaisin sähkölaitteiden tai piirien oikosulun tai ylikuormituksen estämiseksi
    • Ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Kaksinkertainen eristys estää altistumisen jännitteisille osille
    • Kuormaa sivuhaarukkaliittimet turvallista liittämistä varten
    • Pultattu kiinnitystapa asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
ABB T3N090TW Molded Case Katkaisija, 25kAIC @ 480V, Paneeliasennus | CE6KTA T3N090TW90-
Tarjouspyyntö
ABB T3S200MW moottoripiirisuoja, Tmax, 3-napainen, 200A, 480VAC | CE6KTC T3S200MW200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T3N175TW Molded Case Katkaisija, SACE Tmax, 3-napainen, 175A, 600VAC
€1,460.76 / yksikkö