Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI BTUBE30 kuorintaputki 30 tuumaa AB2JXZ-öljykimmerille | AB2JYE 1MEC6

ABANAKI BTUBE30 Skimmerin putki 30 tuumaa AB2JXZ öljynkeräimelle

Varastossa
Tuote: AB2JYE Malli: BTUBE30Ristiviite: 1MEC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintaputki
MateriaaliMuovi
Päästä30 "
TyyppiTubeTastic (TM)
Leveys3/8 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäHinta
ABANAKI BTUBE08 Skimmer -putki 8 tuumaa AB2JXZ-öljykimmerille | AB2JYA 1MEC2 BTUBE088"€106.54
ABANAKI BTUBE12 kuorintaputki 12 tuumaa AB2JXZ-öljykimmerille | AB2JYB 1MEC3 BTUBE1212 "€116.35
ABANAKI BTUBE18 kuorintaputki 18 tuumaa AB2JXZ-öljykimmerille | AB2JYC 1MEC4 BTUBE1818 "€141.50
ABANAKI BTUBE24 kuorintaputki 24 tuumaa AB2JXZ-öljykimmerille | AB2JYD 1MEC5 BTUBE2424 "€169.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI BTUBE30 Skimmerin putki 30 tuumaa AB2JXZ öljynkeräimelle
€159.60 / yksikkö