Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL457 pikakiinnitystulppa 3/8 (m) x 22mm | AB2JVC 1MDL8

A.R. NORTH AMERICA AL457 pikaliitintulppa 3/8 (m) x 22 mm

Varastossa
Tuote: AB2JVC Malli: AL457Ristiviite: 1MDL8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko3/8 "(M) NPT
MateriaaliMessinki
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine3650 psi
pistorasia22 mm x 1-1 / 2 "(M) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL454 pikakiinnitystulppa 1/4 (f) x 22mm | AB2JUZ 1MDL5 AL4541/4 "(F) NPT€13.16
AR POHJOIS-AMERIKKA AL456-pikakiinnitystulppa 3/8 (f) x 22mm | AB2JVB 1MDL7 AL4563/8 "(F) NPT€19.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL457 pikaliitintulppa 3/8 (m) x 22 mm
€19.24 / yksikkö