Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722570 Pyörivä viemärisuutin, koko 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8

A.R. NORTH AMERICA AL0124722570 Pyörivä viemärisuutin, koko 4.5 3600 psi

Varastossa
Tuote: AC8JEJ Malli: AL0124722570Ristiviite: 3ANU8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€121.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä viemärisuutin
GPM @ 1000 PSI2.25
GPM @ 1500 PSI2.76
GPM @ 2000 PSI3.18
GPM @ 2500 PSI3.56
GPM @ 3000 PSI3.9
GPM @ 3500 PSI4.21
GPM @ 4000 PSI4.5
GPM @ 5000 PSI5.03
GPM @ 800 PSI2.01
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Max. Paine3600 psi
Suuttimen koko4.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSITuloaukkoSuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722590 Pyörivä viemärisuutin, koko 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2€121.14
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722610 Pyörivä viemärisuutin, koko 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€149.15
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722620 Pyörivä viemärisuutin, koko 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.33€147.55
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722650 Pyörivä viemärisuutin, koko 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€277.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722570 Pyörivä viemärisuutin, koko 4.5 3600 psi
€121.14 / yksikkö