Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A&D PAINO EK-410I Digital Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 400g Kapasiteetti | AD2YRH 3WRF3

A&D WEIGHING EK-410I Digital Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 400 g

Varastossa
Tuote: AD2YRH Malli: EK-410IRistiviite: 3WRF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€862.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
SovellustilatLaskenta ja punnitusprosentti
Koko400g
YhteysportitRS-232 PC: lle
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.01g
KoteloABS Plastic
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys8.5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeMuuntaja
Pinnan syvyyden punnitseminen4.25 "
Pinnan leveyden punnitseminen4 2 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING EK-410I Digital Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 400 g
€862.98 / yksikkö