80/20 14193 T-aukon kansi, paksuus 4-6 mm, polypropeeni, musta | AE4EVN 5JRF9

80/20 14193 T-aukon kansi, paksuus 4-6 mm, polypropeeni, musta

Tuote: AE4EVN Malli: 14193Ristiviite: 5JRF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-korttipaikan kansi
VäriMusta
Mitat A8.76 mm
Mitat B0.51 mm
Mitat C8.2 mm
Mitat D10.21 mm
Mitat E9.5 mm
Mitat F1.57 mm
Suorittaa loppuunMatta
Tiivistepaneelin paksuus4 - 6 mm
Materiaalipolypropeeni
Käsitellä asiaapursotettu
Varaston pituus2m
TyyppiT-uritettu
Leveys78.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistepaneelin paksuusMitat AMitat BHinta
80/20 12004 T-aukon kansi, paksuus 1-4 mm, polypropeeni, musta | AA7XUV 16U368 120041 - 4 mm6.25 mm0.79 mm€8.39
Tarjouspyyntö
80/20 12013 T-aukon kansi, paksuus 2-6 mm, polypropeeni, musta | AE4EVM 5JRF8 120132 - 6 mm12.8 mm0.79 mm€10.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 14193 T-aukon kansi, paksuus 4-6 mm, polypropeeni, musta
€10.53 / yksikkö