Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M W-2929-50 kelattu lentoletku 50 jalkaa | AD2ZBC 3WXY5

3M W-2929-50 Kierretty lentokoneletku 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2ZBC Malli: W-2929-50Ristiviite: 3WXY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€839.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty lentoyhtiön letku
CouplersTeollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
3M W-2929-25 kierteinen lentoletku 25 jalkaa | AD2ZBB 3WXY2 V-2929-2525ft.€575.33
3M W-2929-100 kelattu lentoletku 100 jalkaa | AD2ZBD 3WXY8 V-2929-100100ft.€1,251.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-2929-50 Kierretty lentokoneletku 50 jalkaa
€839.21 / yksikkö