3M W-2929-100 kelattu lentoletku 100 jalkaa | AD2ZBD 3WXY8

3M W-2929-100 Kierretty lentokoneletku 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2ZBD Malli: W-2929-100Ristiviite: 3WXY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,251.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty lentoyhtiön letku
CouplersTeollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
3M W-2929-25 kierteinen lentoletku 25 jalkaa | AD2ZBB 3WXY2 V-2929-2525ft.€575.33
3M W-2929-50 kelattu lentoletku 50 jalkaa | AD2ZBC 3WXY5 V-2929-5050ft.€839.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-2929-100 Kierretty lentokoneletku 100 jalkaa
€1,251.44 / yksikkö