3M W-2806 -suodatin- ja säätöpaneeli | AA8ZTH 1BC35

3M W-2806 suodatin ja säätöpaneeli

Varastossa
Tuote: AA8ZTH Malli: W-2806Ristiviite: 1BC35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,040.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasennettava ilmansuodatin ja säätimen paneeli
Koko14.25 "L x 4.75" L x 14.25 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-2806 suodatin ja säätöpaneeli
€2,040.01 / yksikkö