Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M TR-327 Easy Clean -hihna Vinyyli 64 | AA3UYL 11W037

3M 7100232714 TR-327 Easy Clean Belt Vinyyli 64

Tuotenumero: AA3UYL Malli: 7100232714Ristiviite: 11W037 / TR-327
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€105.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräHelppo puhdistaa vyö
MateriaaliVinyyli
Koko64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7100232714 TR-327 Easy Clean Belt Vinyyli 64
€105.99 / yksikkö