Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M TH-440 Eristetty puristin 22-10 Awg AE2EWE 4X316

3M TH-440 eristetty puristin 22-10 Awg

Varastossa
Tuote: AE2EWE Malli: TH-440Ristiviite: 4X316

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus9.5 "
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M TH-450 Eristetty puristin 26-10 Awg AA8TMD 1A076 TH-45026 - 10 AWG€109.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TH-440 eristetty puristin 22-10 Awg
€25.41 / yksikkö