Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M STK-1 -terminaalivalikoimasarja | AB9XEP 2FZL6

3M STK-1 Terminal Asortment Kit

Varastossa
Tuote: AB9XEP Malli: STK-1Ristiviite: 2FZL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäsarja STK-1
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä827
Kokojen lukumäärä13
Koot sisältyvätRV18-8, RV14-6, RV14-8, RV14-10, RV10-10, BFV14-8, BFV14-10, BFV18-8, BFV18-6, BSV18, BSV14, BSV10, FDV14-250
Päätteen tyyppiLajitelma
TyyppiValikoima
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3M (TM) Scotchlok (TM) -liitäntäsarja on täytetty 3M: n useimmin ostetuilla matalajännitetuotteilla, mukaan lukien 14 suosituinta päätelaitettamme.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M STK-1 Terminal Asortment Kit
€715.67 / yksikkö