Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SRP-CHEM-vuotosarja/-asema, laatikko, kemiallinen, Hazmat, 3.5 gallonaa | CE9FXN 39CD67

3M SRP-CHEM-vuotosarja/-asema, laatikko, kemikaali, Hazmat, 3.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE9FXN Malli: SRP-CHEMRistiviite: 39CD67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta / keltainen
container TyyppiLaatikko
Korkeus21 "
Pituus5 13 / 32 "
Komponenttien lukumäärä15
PyörätEi
Leveys12 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneetKomponenttien lukumääräHinta
3M C-SKFL5 Roiskesarja Roll 5 Gallon Universal | AD2YKJ 3WND3 C-SKFL5KeltainenrullaYleinen / Huolto-€107.90
3M P-SKFL5 vuotosarja, vain 5 gallonan öljy | AD2YKK 3WND4 P-SKFL5ValkoinenrullaVain öljy / maaöljy-€104.09
3M P-SKFL31 vuotosarja/-asema, rumpu, öljypohjaiset nesteet, 31 gallona | CE9FXK 39CD70 P-SKFL31KeltainenRumpu-41€364.32
3M C-SKFL31 Spill Kit/Station, Drum, Chemical, Hazmat, 31 Gallona | CE9FXL 39CD68 C-SKFL31KeltainenRumpu-41€570.03
3M SRP-PETRO-vuotosarja/-asema, laatikko, öljypohjaiset nesteet, 4 gallonaa | CE9FXM 39CD69 SRP-PETROMusta / punainenLaatikko-10€201.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SRP-CHEM-vuotosarja/-asema, laatikko, kemikaali, Hazmat, 3.5 gallonaa
€205.45 / yksikkö