Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SPP4-5/8x10 Pintatyyny 4-5/8 x 10 tuumaa Maroon, 20 Pk | AA4KJJ 12R430

3M SPP4-5/8x10 Pintatyyny 4-5/8 x 10 tuuman kastanjanruskea, 20 pk

Varastossa
Tuote: AA4KJJ Malli: SPP4-5/8x10Ristiviite: 12R430
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
€137.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan esikäsittelyalusta
VäriKastanjanruskea
MateriaaliKuitukangastuotteiden
Koko4-5 / 8 "x 10"
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNopeusHinta
3M SPP15 pinnan valmistelutyyny 15 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQN 1EKC3 SPP1515 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€157.13
3M SPP16 pinnan valmistelutyyny 16 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQP 1EKC4 SPP1616 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€196.21
3M SPP20 pinnankäsittelytyyny 20 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€312.28
3M SPP13 pinnan valmistelutyyny 13 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€154.15
3M SPP17 pinnan valmistelutyyny 17 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€250.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SPP4-5/8x10 Pintatyyny 4-5/8 x 10 tuuman kastanjanruskea, 20 pk
€137.90 / yksikkö