Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SPP15 pinnan valmistelutyyny 15 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQN 1EKC3

3M SPP15 pinnan valmistelutyyny 15 tuumaa maroon, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA9PQN Malli: SPP15Ristiviite: 1EKC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan esikäsittelyalusta
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriKastanjanruskea
MateriaaliKuitukangastuotteiden
Koko15 "
Nopeus175 350 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)42.24
Laivan leveys (cm)42.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNopeusHinta
3M SPP4-5/8x10 Pintatyyny 4-5/8 x 10 tuumaa Maroon, 20 Pk | AA4KJJ 12R430 SPP4-5 / 8x104-5 / 8 "x 10"175 600 - XNUMX XNUMX rpm€137.90
3M SPP16 pinnan valmistelutyyny 16 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQP 1EKC4 SPP1616 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€196.21
3M SPP20 pinnankäsittelytyyny 20 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€312.28
3M SPP13 pinnan valmistelutyyny 13 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€154.15
3M SPP17 pinnan valmistelutyyny 17 tuuman kastanjanruskea, 10 pk | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 350 - XNUMX XNUMX rpm€250.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SPP15 pinnan valmistelutyyny 15 tuumaa maroon, 10 kpl
€157.13 / yksikkö