Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1 tuumaa x 20 jalkaa musta | AA7YEG 16U642

3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1 tuumaa x 20 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AA7YEG Malli: SJ3000Ristiviite: 16U642

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
LiimatyyppiEi liimaa
TaustamateriaaliPolypropeenikoukku / polyesterisilmukka
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus20ft.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus31 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustamateriaaliOminaisuudetVäriPalonsuojaeräPituusLeikkauslujuusHinta
3M 1-10-SJ3540 uudelleensuljettava kiinnittimen kaksoislukitus 10 jaardia | AA7YCJ 16U578 1-10-SJ35401"polypropeeni-MustaEiUudelleen suljettava kiinnitin10 yd.44 psi€275.87
3M 1-10-SJ3560 Uudelleen suljettava kiinnitin, kaksoislukko Kirkas | AA7YCL 16U580 1-10-SJ35601"polypropeeni-Poista valintaEiUudelleen suljettava kiinnitin10 yd.44 psi€344.70
3M 1-10-SJ4570 Uudelleen suljettava kiinnitin Poista matala profiili | AA7YCP 16U583 1-10-SJ45701"polypropeeni-Poista valintaEiUudelleen suljettava kiinnitin10 yd.32 psi€155.60
3M 1-10-SJ4575 Uudelleen suljettava kiinnitin, musta matala profiili AA7YCQ 16U584 1-10-SJ45751"polypropeeni-MustaEiUudelleen suljettava kiinnitin10 yd.32 psi€155.99
3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1/2 tuumaa x 20 jalkaa musta | AA7YEH 16U644 SJ30001 / 2 "Polypropeenikoukku / polyesterisilmukka-MustaEiBack-to-Back -hihna20ft.31 psi€19.86
3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1/2 tuumaa x 50 jalkaa musta | AA7YEJ 16U646 SJ30001 / 2 "Polypropeenikoukku / polyesterisilmukka-MustaEiBack-to-Back -hihna50ft.31 psi€46.99
3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1/2 tuumaa x 5 jalkaa musta | AA7YEK 16U648 SJ30001 / 2 "Polypropeenikoukku / polyesterisilmukka-MustaEiBack-to-Back -hihna5ft.31 psi€3.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SJ3000 uudelleensuljettava kiinnike 1 tuumaa x 20 jalkaa musta
€35.39 / yksikkö