Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 15152-00000-100 Suojalasit Kirkas Antifog | AE2QNA 4YZ43

3M 15152-00000-100 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AE2QNA Malli: 15152-00000-100Ristiviite: 4YZ43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
Kehyssuunnittelukehyksetön
KehysmateriaaliMuovi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M SF401AF Suojalasit Unisex Kirkas Musta / Neon | AF6VNH 20KL03 SF401AFantifogPoista valintaMusta / Neon€11.11
3M SF402AF Turvalasit Unisex Harmaa Musta / Neon | AF6VNJ 20KL04 SF402AFantifogHarmaaMusta / Neon€11.11
3M SF410AS Suojalasit Unisex Sisä / Ulkouima | AF6VNK 20KL05 SF410ASSisä- / ulkopeiliSisällä ulkonaMusta / Neon€11.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 15152-00000-100 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€9.41 / yksikkö