Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SDR-G lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9XBV 2FYR3

3M SDR-G lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XBV Malli: SDR-GRistiviite: 2FYR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintänauha
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Tarran korkeus. 003 "
TarratyyppiSTD-annostelija
Tarran leveys0.22 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliPolyesterikalvo
Etikettien määrä576
Temp. alue-40 - 250 F
TyyppiTäytä rullaa
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriVäriLegendaHinta
3M SDR-(-) Wire Marker Tape Refill Roll, 50 Pk | AB9WZR 2FYH1 SDR - (-)ValkoinenValkoinen-€396.36
3M SDR-R johdinmerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZU 2FYH4 SDR-RValkoinenValkoinen-€464.93
3M SDR-S lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZV 2FYH5 SDR-SValkoinenValkoinen-€431.81
3M SDR-T1 johdinmerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZX 2FYH7 SDR-T1ValkoinenValkoinen-€407.26
3M SDR-T2 johdinmerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZY 2FYH8 SDR-T2ValkoinenValkoinen-€407.26
3M SDR-T3 johdinmerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZZ 2FYH9 SDR-T3ValkoinenValkoinen-€409.26
3M SDR-U lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9XAA 2FYJ1 SDR-UValkoinenValkoinen-€410.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SDR-G lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 kpl
€429.45 / yksikkö