Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SA-2100 takakiinnityssarja | AD2ZCH 3WYG2

3M SA-2100 takakiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AD2ZCH Malli: SA-2100Ristiviite: 3WYG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,049.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuvan virtauksen korkeapaineinen kaksoislentokoneen takaosaan asennettu adapterisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SA-2100 takakiinnityssarja
€1,049.08 / yksikkö