3M RPM-291-Y jalkakäytävämerkki, keltainen, yksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, 100 pk | CE9TUX 49ZW07

3M RPM-291-Y jalkakäytävämerkki, keltainen, yksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: CE9TUX Malli: RPM-291-YRistiviite: 49ZW07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystysmerkki
VäriKeltainen
SuuntaYksisuuntainen
Korkeus5 / 8 "
AsennustapaManuaalisesti tai käytä liimapaloja
Pituus4"
MateriaaliHeijastava polymeeri
Paksuus5 / 8 "
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaHinta
3M RPM-291-YR jalkakäytävämerkki, keltainen/punainen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, 100 pk | CE9TUV 49ZW11 RPM-291-YRKeltainen / punainenManuaalisesti tai käytä liimapaloja€679.40
3M PSA-RPM-291-2Y jalkakäytävämerkki, keltainen, kaksisuuntainen, 4 tuuman pituus, 3 3/4 tuumaa leveys, 100 pk | CE9TUW 49ZW16 PSA-RPM-291-2YKeltainenMukana paineherkkä liima€1,496.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M RPM-291-Y jalkakäytävämerkki, keltainen, yksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, 100 pk
€653.89 / yksikkö