Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MVU18-187DMX Uros Disconnect Punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1

3M MVU18-187DMX Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AA9JYE Malli: MVU18-187DMXRistiviite: 1DMA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.85 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliMaks. JänniteKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MVU14-250DMX Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "sininenTinattu kupari600V0.93 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€105.20
3M MVU14-187DMX Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "sininenTinattu kupari600V0.85 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG€105.20
3M MVU14-250DMK Uros Irrota Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "sininenTinattu kupari600V0.93 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€596.75
3M MTV10-250Q Uros Irrota Keltainen 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "KeltainenSähkösinkitty kupari1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12-10 AWG€20.07
3M MTV14-250Q Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "sininenSähkösinkitty kupari1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16-14 AWG€20.36
3M MTV18-250Q Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "punainenSähkösinkitty kupari1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MVU18-187DMX Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk
€78.25 / yksikkö