Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MU14-250DF/FLAGX naaraslippu irrotettava paljas, 100 pk | AE2EWG 4X423

3M MU14-250DF/FLAGX naaraslippu irrotettava paljas, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2EWG Malli: MU14-250DF/FLAGXRistiviite: 4X423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen lippu katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.095 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.63 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.25 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.KokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MU18-250DF/FLAGK Naaraslippu Irrotettava Paljas, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / LIPPU0.08 "0.5 "0.075 "22-18 AWG€454.10
3M MU18-187DF/FLAGK naaraslippu irrotettava paljas, 1000 pk | AC2FFZ 2JKY4 MU18-187DF / LIPPU0.075 "0.46 "0.075 "22-18 AWG€432.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MU14-250DF/FLAGX naaraslippu irrotettava paljas, 100 pk
€43.96 / yksikkö