Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNU18-187DMIK Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4

3M MNU18-187DMIK uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk

Varastossa
Tuote: AB9LFG Malli: MNU18-187DMIKRistiviite: 2DUP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,117.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.08 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliEristysKokonaispituusSaumaVälilehden kokoHinta
3M MNHU10-250DMIK Uros Irrotettava Keltainen 12 - 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12-10 AWG0.15 "KeltainenPeltattu messinkiKoko1.2 "Pakattu0.250 x 0.032 "€591.65
3M MNU14-250DMIK Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16-14 AWG0.085 "sininenTinattu kupariKoko0.95 "Pakattu0.085 "€864.08
3M MNG18-250DMK Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22-18 AWG0.065 "punainenPeltattu messinkiKoko0.92 "juotettu0.250 x 0.032 "€981.66
3M MNG18-250DMIK Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22-18 AWG0.065 "punainenTinattu kupariKoko0.95 "juotettu0.250 x 0.032 "€1,314.77
3M MNG14-187DMK Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16-14 AWG0.08 "sininenPeltattu messinkiOsittainen0.84 "juotettu0.187 x 0.020 "€952.32
3M MNG14-250DMK Uros Irrotettava Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16-14 AWG0.085 "sininenPeltattu messinkiOsittainen0.94 "juotettu0.250 x 0.032 "€981.67
3M MNHU14-250DMIK Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 250 Pk | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16-14 AWG0.085 "sininenPeltattu messinkiKoko1.2 "Pakattu0.250 x 0.032 "€451.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNU18-187DMIK uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk
€1,117.55 / yksikkö