Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNI10-250DFIK Naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FND 2JME2

3M MNI10-250DFIK naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC2FND Malli: MNI10-250DFIKRistiviite: 2JME2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.128 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.99 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristysKokonaispituusSaumaVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MNGI14-250DFK naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "sininenOsittainen0.83 "Pakattu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,158.94
3M MNGI14-250DFIK Naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "sininenKoko0.83 "Pakattu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,716.86
3M MNGI18-250DFIK Naaras irrotettava punainen 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "punainenKoko0.83 "Pakattu0.250 x 0.032 "22-18 AWG€1,511.80
3M MNU14-250DFIK Naaras Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "sininenKoko0.87 "Pakattu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€814.59
3M MNG14-250DFK naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "sininenOsittainen0.86 "juotettu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€957.39
3M MNU18-250DFIK Naaras irrotettava punainen 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "punainenKoko0.87 "Pakattu0.250 x 0.032 "22-18 AWG€909.94
3M MNHU10-250DFIK Naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 250 pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "KeltainenKoko1.2 "Pakattu0.250 x 0.032 "12-10 AWG€591.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNI10-250DFIK naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 500 pk
€584.73 / yksikkö