Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNHU18-250DMIX uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 pk | AC9PXM 3HY90

3M MNHU18-250DMIX uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC9PXM Malli: MNHU18-250DMIXRistiviite: 3HY90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.065 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.2 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliVaijerivalikoimaHinta
3M MNHU14-250DMIX Uros Irrota Sininen 16 - 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "sininenPeltattu messinki16-14 AWG€60.80
3M MNHU10-250DMIX Uros Irrotettava Keltainen 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "KeltainenPeltattu messinki12-10 AWG€78.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNHU18-250DMIX uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 pk
€62.80 / yksikkö