Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MN638RX rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg, 10 pk | AE7NHR 5ZNR8

3M MN638RX rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE7NHR Malli: MN638RXRistiviite: 5ZNR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.58 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiRengas
Vaijerivalikoima6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
3M M6-38RK rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg, 200 pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.22 "€335.84
3M M6-14R/SK rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg, 200 pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.42 "€385.81
3M MU6-38RHTK rengasliitin, paljas 6 Awg, 200 pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F1.22 "€275.44
3M M6-10R/SK rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg, 200 pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.14 "€351.42
3M M6-516RK rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg, 200 pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.22 "€370.06
3M MN6-14R/SK rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.5 "€451.97
3M MN6-10R/SK rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.5 "€451.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MN638RX rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg, 10 kpl
€48.20 / yksikkö