Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MH18-8R/LK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 250 pk | AC2FGT 2JLA5

3M MH18-8R/LK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC2FGT Malli: MH18-8R/LKRistiviite: 2JLA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1"
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusHinta
3M MVU18-6RSX rengasliitin, punainen 22 - 18, 100 pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6punainenKupariStandardiVinyyli221-astetta F600V0.8 "€60.53
3M MU18-8RLX rengasliitin, 22–18, 100 pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.74 "€111.22
3M MV18-10R/LK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 1000 pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10punainenKupariStandardiVinyyli221-astetta F600V0.93 "€724.11
3M MNG18-14R/SK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 1000 pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "punainenKupariStandardiNylon221-astetta F600V1.07 "€969.53
3M MNG18-38RK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 1000 pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "punainenKupariStandardiNylon221-astetta F600V1.12 "€969.53
3M MNG18-8R/LK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 1000 pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8punainenKupariStandardiNylon221-astetta F600V0.92 "€969.43
3M MV18-610RK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 1000 pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10punainenKupariMulti-StudVinyyli221-astetta F600V1.01 "€794.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MH18-8R/LK rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18, 250 pk
€294.43 / yksikkö