Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC4/0-12RX rengasliitin Purppura juotettu 4 Awg, 60 pk | AB9XAK 2FYK1

3M MC4/0-12RX rengasliitin, purppura juotettu 4 Awg, 60 pk

Varastossa
Tuote: AB9XAK Malli: MC4/0-12RXRistiviite: 2FYK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€755.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Pituus2.35 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliRengas
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
3M MC4/0-38RX rengasliitin Purppura juotettu 4 Awg, 60 pk | AB9XAJ 2FYJ9 MC4 / 0-38RX3 / 8 "€755.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC4/0-12RX rengasliitin, purppura juotettu 4 Awg, 60 pk
€755.67 / yksikkö